PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C

PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C - BUFFALO(バッファロー)

大容量データを短時間でバックアップ/ファイルコピーを高速化
CopyBooster(コピーブースター)/最大読み込み速度1050MBs/最大書き込み速度1000MBsの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵/防滴)機能搭載/USBType-AとUSBType-Cケーブル付属/持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応/バッファロー正規データ復旧サービス対象商品

付属品
USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載
Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster
Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図
ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-CインターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間使用環境温度(℃)5~35セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1使用環境湿度(%)10~85搭載ドライブ500GB内容量1個
注意
※ユーティリティーはダウンロードにて配付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29462039SSD-PHP500U3-BA
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする