曜日別特売

薄型・軽量送風型除電装置

薄型・軽量送風型除電装置 - シシド静電気

ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。
専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。
また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。
風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。
高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。

仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)質量(g)約530(スタンド含む)出力電圧(V)±7000/0-p寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)風量(m3/min)0.7~1.2フィルタープレフィルタ級騒音値(dB)51(A)/距離1m風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)容量(VA)6オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)内容量1台
注意
※海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482278BF-XME
53,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする