曜日別特売

セブンタップコード

セブンタップコード - フジマックセブンタップコード - フジマックセブンタップコード - フジマックセブンタップコード - フジマック
(1件のレビュー)

中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。

用途工場・現場などの電源の延長電線仕様VCT使用場所屋内コード長さ(m)10定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25芯数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294822087B-1510-Y10イエロー
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
294822177B-1510-V10パープル
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
294822267B-1510-SB10スカイブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29482217
2024-01-25
用途: 研磨作業
製造業

ストレート形状の差込口が作業時に引っかからずに使いやすいと思い購入した
が、差込口が『固く』『抜けやすい』ので全く良い所はなかった
特に『先端部分』はすぐ抜けるサイド部分は『固い』
だが、中間差込口は便利だった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする