ザ・サブロクカッティングマット

ザ・サブロクカッティングマット - ミワックスザ・サブロクカッティングマット - ミワックスザ・サブロクカッティングマット - ミワックスザ・サブロクカッティングマット - ミワックスザ・サブロクカッティングマット - ミワックスザ・サブロクカッティングマット - ミワックス

表裏両面が使用できる非常に大きな900×1800mmサイズのカッティングマット(カッターマット)。作業場、工場などの机、台などの保護にばっちりです。表面に5cm方眼入り、裏面は無地。カラーはブラックとホワイトの2色展開。素材にはオレフィン系樹脂を使用し、廃棄焼却時に塩化水素ガスが発生せず持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。

用途作業場、工場などの机、台などの保護に仕様50mm方眼罫(ドットは10mm間隔)材質オレフィン系樹脂(3層構造)厚さ(mm)3.1縦(mm)900横(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29470667XLO-36-Bブラック
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29470676XLO-36-Wホワイト
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする