曜日別特売

myfa コレクションファイル

myfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブmyfa コレクションファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A4クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。取り出しやすいフィンガーホール。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。

用途10穴空け式ファイル穴数4穴内容量1冊
注意
※ポケットは付いておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
種類
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29470965F-3300-0表紙/ポリプロピレン、とじ具/スチールミルキーホワイトS4穴Dリング適正収容枚数:300枚
950
719
791(税込)
当日出荷
商品画像80340884F3300-24表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチールジェットブラックS型D型リングファイルコピー用紙300枚
950
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

myfa「推し活」をもっと楽しく
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 鉄道切符や入場券類コレクションの保管用

他社製品 (9ポケット 240×303ミリ)に合うバインダーファイルを探していました。ピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする