リヒトラブ
マンスリーリーフ
マンスリーリーフを入れてダイアリーとしてご使用いただけます。
用途
ノート・バインダー
材質
上質紙
寸法(mm)
148×2×210
サイズ
A5
タイプ
S型
穴数
24穴
内容量
1組
注意
※14ヶ月分
※一般的なルーズリーフバインダーには、とじることができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29470990
N-1650MP
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください