曜日別特売

オープンリングノート(合皮表紙)

オープンリングノート(合皮表紙) - リヒトラブオープンリングノート(合皮表紙) - リヒトラブオープンリングノート(合皮表紙) - リヒトラブオープンリングノート(合皮表紙) - リヒトラブオープンリングノート(合皮表紙) - リヒトラブオープンリングノート(合皮表紙) - リヒトラブ

落ち着いた色味の合皮表紙を使用したノート。
リングが開くのでリーフの差しかえができ、使い方に合わせてカスタマイズしやすいのが特長です。
あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。
とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
下敷きになるペンホルダー付き。最大軸径13mmまでのペンを収容できます。

用途ノート・バインダー材質表紙/PU合皮・ポリカーボネート・ポリエステル、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙、ペンホルダー/PU合皮、ペンホルダー(下敷き部分)/ポリプロピレン(生地厚:0.75mm)寸法(mm)185×15×213サイズA5タイプS型穴数24穴収納枚数(枚)リーフ50内容量1冊
注意
※細いペンはクリップをご利用ください。
※縫製商品の為、サイズが若干異なる場合があります。
※最大収容枚数:70枚
※交換リーフ:N-1650
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471008N-2993-16ベージュ
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471017N-2993-27グレー
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
29470999N-2993-9ブラウン
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする