曜日別特売

ソフィーチェノート

ソフィーチェノート - リヒトラブソフィーチェノート - リヒトラブソフィーチェノート - リヒトラブソフィーチェノート - リヒトラブソフィーチェノート - リヒトラブソフィーチェノート - リヒトラブソフィーチェノート - リヒトラブ

表紙の色に合わせた色透明リング。
光が当たると反射する金色の箔押し。
やわらかくて薄いリングは、筆記時に手が当たっても気になりにくい仕様です。
かさばらず持ち運びにも便利です。
使いおわったノートのリングをハサミで切ってリーフを取り外し、ツイストノートやオープンリングノートにとじることができます。
また、簡単に分別廃棄できます。
すべてのノートにオープンポケット付き。ふせんやシールなどを入れてノートと一緒に持ち運びできます。

用途ノート・バインダー材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、とじ具・ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、リーフ/上質紙寸法(mm)152×4×210サイズA5タイプS型穴数24穴収納枚数(枚)リーフ30内容量1冊
注意
※オープンポケット付き
※リーフ交換はできません。
※一般的なルーズリーフバインダーにはとじることができません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471105N-3103-5イエロー
360
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
29471114N-3103-8ブルー
360
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
29471130N-3103-10パープル
360
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
29471139N-3103-12ピンク
360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする