曜日別特売

プリントルーズバインダー

プリントルーズバインダー - リヒトラブプリントルーズバインダー - リヒトラブプリントルーズバインダー - リヒトラブプリントルーズバインダー - リヒトラブプリントルーズバインダー - リヒトラブプリントルーズバインダー - リヒトラブプリントルーズバインダー - リヒトラブ

半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。
ひねって開くだけの簡単操作。
セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。
裏表紙にポケット付き。B5ルーズリーフやA4用紙が入ります。
バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。
紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。

用途ノート・バインダー付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)258×18×306サイズA4タイプタテ型/S型種類2穴Oリング穴数2穴収容数コピー用紙100枚内容量1冊
注意
※インデックスのサイズ:257×225mm
※交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフ B5 B罫 100枚(品番:LL-B504B)」を推奨いたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471227N-3121-5イエロー
670
589
648(税込)
当日出荷
29471236N-3121-8ブルー
670
589
648(税込)
当日出荷
29471245N-3121-10パープル
670
589
648(税込)
当日出荷
29471254N-3121-12ピンク
670
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする