myfa コレクションポケット

myfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブmyfa コレクションポケット - リヒトラブ
(1件のレビュー)

トップインタイプ。片面ポケット。チケットや領収書が入る。

用途クリヤーブック材質ポリプロピレンサイズA4タイプS穴数30(2・4)穴寸法(縦×横)(mm)302×230内容量1組
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471297N-33033
450
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
29471306N-33044
450
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-12
用途: 書類整理
有限会社南大阪興業運輸・通信業

中途半端な大きさの伝票があり、その大きさで保存する方法を模索しているところこの商品に出会った。もっと早く見つけることが出来ればよかったと後悔するほど弊社には最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする