リヒトラブ
myfa コレクションポケット 9ポケット
トップインタイプ。片面ポケット。トレーディングカードや名刺が入る。
用途
クリヤーブック
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
タイプ
S
穴数
30(2・4)穴
寸法(縦×横)(mm)
317×240
ポケット数
9
内容量
1組
注意
※N-3306は、大きめのトレーディングカードにも対応したサイズ設計です。
※N-3301、N-3306は一般的なA4リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3300、F-3301のご使用を推奨します。
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29471324
N-3306
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください