リヒトラブ
myfa コレクションポケット<PVC>
トップインタイプ。片面ポケット。フラップ付き。缶バッジやキーホルダーが入る。
用途
クリヤーブック
材質
PVC
サイズ
A4
タイプ
S
穴数
30(2・4)穴
寸法(縦×横)(mm)
302×230
内容量
1組
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット数
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29471340
N-3310
6
缶バッジ(~直径76mm)
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29471349
N-3311
12
缶バッジ(~直径57mm)
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29471358
N-3312
15
缶バッジ(~直径44mm)
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください