曜日別特売

myfa コレクションバインダー

myfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブmyfa コレクションバインダー - リヒトラブ

チケットや写真を収納できるポケット。アクスタやシールなどが入るファスナーポケット3 枚付き。缶バッジが付けられるメッシュポケット。ペンホルダー付き。リフィル同士がくっつきにくい様にウラ面はマット地になっています。

用途ノート・バインダー材質表紙/ポリエステル、とじ具/スチール、ファスナーポケットリフィル/PVC背幅(mm)35穴数ミニ6穴縦(mm)215横(mm)160内容量1冊
注意
※ファスナーポケット3枚付き(ポケット有効内寸:(約)190×80mm)
※ポケットの補充・交換には別売のファスナーポケットリフィル(N-3321)をご利用ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471367N-3320-3コーラルレッド
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471376N-3320-5ハニーイエロー
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471385N-3320-10ライラックパープル
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471394N-3320-12シャーベットピンク
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471410N-3320-14パウダーブルー
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471419N-3320-16シフォンベージュ
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471428N-3320-19ミントグリーン
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
29471437N-3320-24チャコールブラック
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする