リヒトラブ
myfa うちわコレクションファイル
トップインタイプ。収容本数に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。うちわがとび出しにくいフラップ仕様。袋入りでも収容可能。太めの持ち手にも対応。チケットなども一緒に収容可能。
用途
クリヤーブック
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
色
ミルキーホワイト
背幅(mm)
17
ポケット数
8
縦(mm)
447
横(mm)
347
内容量
1冊
注意
※ポケット有効内寸:(約)440×329mm
※持ち手部の有効内寸:約48mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29471455
N-3322-0
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください