リヒトラブ
myfa クリヤーホルダーコレクションファイル
トップインタイプ。1 ポケットにA4クリヤーホルダーが2 枚収容可能。
用途
クリヤーブック
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
色
ミルキーホワイト
背幅(mm)
20
ポケット数
20
縦(mm)
322
横(mm)
252
内容量
1冊
注意
※ポケット有効内寸:(約)317×242mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29471464
N-3323-0
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください