縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。


