シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M

シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントマイクロM3120M - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!20Lコンパクトマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。

質量(kg)11.7ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560消費電力(W)(50/60Hz)245/265連続使用時間(分)定格:10ダストボックス容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8/2.2最大細断枚数9細断容量(L)20.0(A4コピー用紙約608枚収納)細断形状マイクロカット2×12mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560最大細断枚数(50Hz/60Hz)9オートフィード機能リバース機能最大投入幅A4サイズ対応(220mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471498GSHM3120M-2W
57,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする