曜日別特売

ジャムフリーラミネータA3400JF

ジャムフリーラミネータA3400JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。

用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100内容量1台
注意
※100μ専用機となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471534GLMA3400JF-2WA3※A3ノビサイズには対応しておりません。ホワイト
27,000
19,980
値下げ
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする