曜日別特売

ジャムフリーラミネータA3401JF

ジャムフリーラミネータA3401JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

GBCラミネーターのスタンダードモデル
一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!!
巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造
フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。

用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.7温度(℃)【加工】115~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103消費電力(W)(50/60Hz)1400加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150対応フィルム厚さ(μm)75~100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471550GLMA3401JF-2BA3※A3ノビサイズには対応しておりません。ブラック
54,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする