曜日別特売

キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート

キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエールキレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート - エリエール
(2件のレビュー)

従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい!
世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で、汚れを除去します。
除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭
おしゃれなフリルデザイン容器。
環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。

タイプウェットシートサイズ(mm)225×330
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29471900210005761個(10枚)ハッピーローズ本体
オープン
329
362(税込)
当日出荷
29471909210005771個(10枚)シトラスミント本体
オープン
329
362(税込)
当日出荷
29471918210005601セット(10枚×2パック)シトラスミントつめかえ用
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29471909
2024-03-18
用途: 事務所のトイレ掃除

便座にはもう少し薄くて破れやすいシートでも大丈夫ですが、
床掃除のモップにセットするにはこれくらい厚手で
破れにくいものがいいですね。

対象商品 : 29471900
2024-03-18
用途: トイレ掃除
株式会社 尾方電業社製造業

シートも丈夫で、使いやすかったです。
香りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする