曜日別特売

クリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付

クリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコムクリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコムクリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコムクリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコムクリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコムクリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコムクリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 - エレコム

スチール製のキャビネットやデスクの裏にピタッとくっつく、パソコンやデスクのお掃除に最適なマグネット付き折りたたみブラシです。
デスクのほこりや、キーボードの隙間掃除に便利です。
ブラシ本体にマグネットが付いているので、スチール製のキャビネットやデスクの裏などに取り付けることが可能です。
ブラシ部分を折りたたんで収納できるので衛生的です。
ペンケースやポーチに入れられるコンパクト設計で、持ち運びに便利です。
本体部分には、オフィスに馴染むニュアンスカラーを採用しています。

材質柄:ABS、毛材:PP質量(g)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×約193×約12(使用時)、約30×約112×約12(折りたたみ収納時)除電性能×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29472557KBR-019BKマットブラック
オープン989
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り3点です
29472566KBR-019GNブルーグリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
29472575KBR-019WHクールホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29472566KBR-019GN29472557KBR-019BKKBR-019GN クリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付 エレコム 29472557クリーナー ブラシ 折りたたみタイプ マグネット取付エレコム1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする