QNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年

QNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 - QNAP

ショートデプスラックマウントモデルのNAS。デュアル2.5GbE NASクアッドコアAMD Ryzenプロセッサーを搭載しており、仮想アプリケーション向けの10/25GbEやM.2 SSDキャッシュPCIe拡張に対応。
コンパクトな2Uラックマウント TS-873AeU-RPは、AMD Ryzen V1000シリーズ V1500B クアッドコア/8スレッド 2.2 GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続性能を一つのシャーシに収めました。従来製品と比べ、TS-873AeU-RPは2つのM.2 PCIe Gen.3 x 1ポートを備えており、NVMe SSDキャッシュまたはEdge TPUベースのAI画像認識機能が追加できます。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンやマルチユーザーによる集中アクセスといった、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対応できる卓越した選択肢となります。
2Uラックマウント TS-873AeU-RP は、わずか11.7インチ (297.4 mm) というショートデプス設計で、小型ラック、壁マウントAVラックキャビネット、ネットワークラックキャビネットに対応する優れた選択肢となっています。ショートデプス設計によって省かれたスペースを、配線や換気に利用できます。TS-873AeU-RPは省スペースで柔軟な設置が可能で、オフィスやAVルーム、セキュリティ監視録画といった複数の場所やアプリケーションに最適です。
AES-NI暗号化アクセラレーションと最大64GB DDR4 RAM(ECC RAM対応)を備え、4コア/8スレッドAMD Ryzen V1500B 2.2GHzプロセッサーを搭載したラックマウントTS-873AeU-RPは、パワフルながら省電力のパフォーマンスを提供し、VDI、R&D、プライベートクラウドやサーバー仮想化などのリソースを多く消費するビジネスアプリケーションをドライブします。

付属品NAS本体、LANケーブル x 1、電源ケーブル x 2、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ x 32、2.5インチドライブ用ネジ x 24、クイックインストレーションガイド消費電力(W)HDDスリープ時:32.19、通常動作時:58.14本体質量(kg)8.15対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、【USB】2 x USB 3.2 Gen.2 Type-A2 x USB 3.2 Gen.2 Type-C、【HDD】8 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 4GB (1 x 4 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×482×297ファン外径(Φmm)60動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃保証期間5年間使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア 8スレッドプロセッサー 最大 2.2 GHzアーキテクチャー:64ビットx86ファン3 x 60 mm (12 VDC)ベイ数8内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29473108T873AEURN128
1,348,000
1,347,000
1,481,700(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473117T873AEURN148
1,468,000
1,467,000
1,613,700(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473126T873AEURN168
1,556,000
1,555,000
1,710,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473135T873AEURN188
1,644,000
1,643,000
1,807,300(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473144T873AEURN1D8
1,220,000
1,219,000
1,340,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473160T873AEURN208
775,000
774,000
851,400(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473169T873AEURN408
865,000
864,000
950,400(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473178T873AEURN608
1,006,000
1,005,000
1,105,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29473187T873AEURN808
1,095,000
1,094,900
1,204,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする