TOP
18ビスマーク
低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。
用途
男の子幼児用自転車
仕様
ワイヤーカゴ
付属品
チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
18
変速段数
シングル
ライト機能
ライトなし
内容量
1台
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29479024
-
ブラックブルー
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479040
-
ブラックレッド
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。