TOP
18リーズポート
男女選ばず、シンプルなスタイル
用途
幼児用自転車
仕様
ワイヤーカゴ
付属品
チェーンケース、樹脂泥除け
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
18
変速段数
シングル
ライト機能
ライトなし
内容量
1台
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29479207
-
ブルー
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479225
-
ピンク
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479234
-
パステルブルー
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479250
-
レッド
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479259
-
ホワイト
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479268
-
イエロー
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29479216
-
ライムグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。