シマノSTI用ブラケットフード

シマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKES

従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。
スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。
また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。
シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。

用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2内容量1箱(1セット×2本)
注意
※レバーフードの交換時はSTIブラケットの後方部から取り付けてください。前方より挿入しますと伸び、破損の原因となります。
※機械式/キャリパータイプに対応。ディスクブレーキタイプ、Di2タイプには装着はできません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29477877SH-R7000/8000S-BK01ブラックsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477886SH-R7000/8000S-RE02レッドsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477895SH-R7000/8000S-SP03ショッキングピンクsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477904SH-R7000/8000S-YE04イエローsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477920SH-R7000/8000S-WH05ホワイトsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477929SH-R7000/8000S-CB06チェレステブルーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477938SH-R7000/8000S-BL07ブルーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477947SH-R7000/8000S-PU08パープルsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477956SH-R7000/8000H-BK01ブラックhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477965SH-R7000/8000H-RE02レッドhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477974SH-R7000/8000H-SP03ショッキングピンクhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477990SH-R7000/8000H-YE04イエローhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29477999SH-R7000/8000H-WH05ホワイトhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478008SH-R7000/8000H-CB06チェレステブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478017SH-R7000/8000H-BL07ブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478026SH-R7000/8000H-PU08パープルhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする