シマノSTI用ブラケットフード

シマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKES

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。
水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。
スリッドライン。
製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。
バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。

用途製品互換:SHIMANO 6800 シリーズのアルテグラSTI レバー及び、5800 シリーズの105 STIレバー、4700 シリーズのティアグラSTI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア40公差(g)±2内容量1箱(1セット×2本)
注意
※製品の取り付けはSTIレバー後方(ブラケット側)より行ってください。前方から無理に入れますと破損の原因となります。
全38種類を絞り込む
38種類すべて表示中
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29478035SH-6800S-BL01ブルーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478044SH-6800S-RE02レッドsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478060SH-6800S-YE03イエローsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478069SH-6800S-WH04ホワイトsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478078SH-6800S-SG05ショッキンググリーンsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478087SH-6800S-BK06ブラックsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478096SH-6800S-SO07ショッキングオレンジsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478105SH-6800S-SP08ショッキングピンクsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478114SH-6800S-CB09チェレステブルーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478148SH-6800S-BP12ブルーピンクツートンsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478157SH-6800S-BG13ブルーグリーンツートンsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478166SH-6800S-WBK15ホワイトボディブラックsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478175SH-6800S-WRE16ホワイトボディレッドsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478184SH-6800S-WSP17ホワイトボディショッキングピンクsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478200SH-6800S-WBL18ホワイトボディブルーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478209SH-6800S-WNV19ホワイトボディネイビーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478218SH-6800S-PU20パープルsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478227SH-6800H-BL01ブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478236SH-6800H-RE02レッドhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478245SH-6800H-YE03イエローhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478254SH-6800H-WH04ホワイトhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478270SH-6800H-SG05ショッキンググリーンhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478279SH-6800H-BK06ブラックhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478288SH-6800H-SO07ショッキングオレンジhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478297SH-6800H-SP08ショッキングピンクhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478306SH-6800H-CB09チェレステブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478315SH-6800H-SY10ショッキングイエローhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478340SH-6800H-BP12ブルーピンクツートンhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478349SH-6800H-BG13ブルーグリーンツートンhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478358SH-6800H-WBK15ホワイトボディブラックhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478367SH-6800H-WRE16ホワイトボディレッドhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478376SH-6800H-WSP17ホワイトボディショッキングピンクhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478385SH-6800H-WBL18ホワイトボディブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478394SH-6800H-WNV19ホワイトボディネイビーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478410SH-6800H-PU20パープルhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478130SH-6800S-SY10ショッキングイエローsoft
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478139SH-6800S-BY11ブルーイエローツートンsoft
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478324SH-6800H-BY11ブルーイエローツートンhard
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする