曜日別特売

シマノSTI用ブラケットフード

シマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKESシマノSTI用ブラケットフード - SHAKES

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。
滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。
グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。
水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。
スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。
バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。

用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2内容量1箱(1セット×2本)
注意
※製品の取り付けはSTIレバー後方(ブラケット側)より行ってください。前方から無理に入れますと破損の原因となります。
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29478437SH-91/80S-YE03イエローsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478446SH-91/80S-WH04ホワイトsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478455SH-91/80S-SG05ショッキンググリーンsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478464SH-91/80S-BK06ブラックsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478480SH-91/80S-SO07ショッキングオレンジsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478489SH-91/80S-SP08ショッキングピンクsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478507SH-91/80S-WBK10ホワイトボディブラックsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478516SH-91/80S-WRE11ホワイトボディレッドsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478525SH-91/80S-WSP12ホワイトボディショッキングピンクsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478534SH-91/80S-WBL13ホワイトボディブルーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478550SH-91/80S-WNV14ホワイトボディネイビーsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478559SH-91/80S-PU20パープルsoft
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478568SH-91/80H-BL01ブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478577SH-91/80H-RE02レッドhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478586SH-91/80H-YE03イエローhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478595SH-91/80H-WH04ホワイトhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478604SH-91/80H-SG05ショッキンググリーンhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478620SH-91/80H-BK06ブラックhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478629SH-91/80H-SO07ショッキングオレンジhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478638SH-91/80H-SP08ショッキングピンクhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478656SH-91/80H-WBK10ホワイトボディブラックhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478665SH-91/80H-WRE11ホワイトボディレッドhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478674SH-91/80H-WSP12ホワイトボディショッキングピンクhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478690SH-91/80H-WBL13ホワイトボディブルーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478699SH-91/80H-WNV14ホワイトボディネイビーhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478708SH-91/80H-PU15パープルhard
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478498SH-91/80S-SY09ショッキングイエローsoft
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29478647SH-91/80H-SY09ショッキングイエローhard
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする