曜日別特売

A4モノクロレーザー複合機

A4モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)

自動両面プリントに対応
コンパクトなファクス無しモノクロ複合機

幅(mm)
原稿読み取り:204(A4)
質量(kg)
約10.3(消耗品含む)
形式
卓上型
消費電力(W)
待機時:平均約37、最大時:880以下、コピー時:平均約420、スリープ時(ディープスリープ時):平均約0.8
電源
AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定
認定
枚数
標準用紙トレイ枚数/排紙枚数:250枚/100枚、給紙セット可能枚数(オプション装着時最大):251枚
対応OS
Windows 11、 10、 8/8.1、 7 SP1、macOS v10.10.5~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×398.5×272(突起部を除く)
記録方式
半導体レーザー+乾式電子写真方式
機能
手差しトレイ:1枚、マルチアクセス:有り、分離型カートリッジ:有り、トナー節約モード:有り、モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト:有り/20桁(漢字10桁)×2行/有り、自動両面プリント:有り、透かし(ウォーターマーク)印刷:有り
メモリー容量
標準:128MB
原稿サイズ
最大幅:215.9mm
運転音(dB)
動作時:6.59B/49、待機時:不可聴/30
寿命
装置:[プリンター部]約5万枚または5年間のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万枚または5年間のいずれか早い方
動作環境
温度:10~32℃、湿度:20~80%(結露無き事)
ウォームアップ時間
10秒以下(スリープモードから)、28秒以下(電源投入から)
用紙サイズ
最大:210×297mm(A4)
インターフェイス
[USB] Hi-Speed USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
レーザー複合機
読取方式
CIS
エネルギー消費効率(kWh/年)
70、 区分:複合機c
エコマーク認定番号
18 155 002
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482384DCP-L2535D
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29482384DCP-L2535D61696174DCP-L2600DWDCP-L2535D モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー) 61696174モノクロレーザー複合機brother(ブラザー)1台
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする