ミリオン・ジオサービス
詰替え容器(MSキャップ)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数
10本組
関連資料:
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29480318
MB050ms-10
1組(50mL×10本)
50
32Φ×87
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
29480327
MB100ms-10
1組(100mL×10本)
100
42Φ×117
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
29480336
MB150ms-10
1組(150mL×10本)
150
45Φ×128
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
29480345
MB200ms-10
1組(200mL×10本)
200
48Φ×147
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
29480354
MB400ms-10
1組(400mL×10本)
400
58Φ×192
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください