詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)

詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) - ミリオン・ジオサービス
(2件のレビュー)

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29480370MB050hi-101組(50mL×10本)5032Φ×87
880
879
967(税込)
当日出荷
29480379MB100hi-101組(100mL×10本)10042Φ×117
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
29480388MB150hi-101組(150mL×10本)15045Φ×128
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
29480397MB200hi-101組(200mL×10本)20048Φ×147
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
29480406MB400hi-101組(400mL×10本)40058Φ×192
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 液剤

液剤を小分けにする為に使用していますが問題なく使えています。
今後も追加で購入したいです。

2025-12-14
用途: 液体商材に使用
株式会社ハーモニーサッポロ卸売・小売業

作りがしっかりしていて液漏れが無く大変に重宝しています。
30本セット・50本セット等で更に安価にしていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする