ミリオン・ジオサービス
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
関連資料:
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。
※50mLには中栓が付きません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
本体寸法(mm)
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29480415
MB050to-10
1組(50mL×10本)
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
50
32Φ×87
10本組(中栓付属なし)
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
29480424
MB100to-10
1組(100mL×10本)
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:LDPE(低密度ポリエチレン)
100
42Φ×117
10本組
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
29480440
MB150to-10
1組(150mL×10本)
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:LDPE(低密度ポリエチレン)
150
45Φ×128
10本組
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29480449
MB200to-10
1組(200mL×10本)
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:LDPE(低密度ポリエチレン)
200
48Φ×147
10本組
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
29480458
MB400to-10
1組(400mL×10本)
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、中栓:LDPE(低密度ポリエチレン)
400
58Φ×192
10本組
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください