曜日別特売

詰替え容器(ガンスプレー)

詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー) - ミリオン・ジオサービス

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。
樹脂素材のスプリングを採用しています。
耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。
噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※バリエーション29480519MB300sp-101組(300mL×10本)300145×88×57
3,180
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
※バリエーション29480528MB300sp-101組(300mL×10本)300145×88×57
3,180
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
※バリエーション29480537MB500sp-101組(500mL×10本)500168.3×97.4×69.9
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
※バリエーション29480546MB500sp-101組(500mL×10本)500168.3×97.4×69.9
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする