高性能グリス

高性能グリス - Thermal Grizzly高性能グリス - Thermal Grizzly高性能グリス - Thermal Grizzly高性能グリス - Thermal Grizzly

話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。
オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。
ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。
80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。
グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)ライトグレー容量(g)約1耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)12.5粘度(Pa・s)120~170RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479600TG-K-001-RS
1,392
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする