高性能サーマルパッド

高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly高性能サーマルパッド - Thermal Grizzly

ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。
セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。
柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。
設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
非導電性のため、ショートの心配がありません。

使用温度範囲(℃)-100~200熱伝導率(W/mk)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479618TG-MP8-100-100-05-1R1個(1枚)100×100×0.5
5,507
5,498
6,048(税込)
当日出荷
29479627TG-MP8-100-100-10-1R1個(1枚)100×100×1
6,794
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
29479636TG-MP8-100-100-15-1R1個(1枚)100×100×1.5
7,374
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
29479645TG-MP8-100-100-20-1R1個(1枚)100×100×2
8,848
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
29479654TG-MP8-120-20-05-1R1個(1枚)120×20×0.5
1,656
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
29479670TG-MP8-120-20-05-2R1個(2枚)120×20×0.5
2,511
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
29479679TG-MP8-120-20-10-1R1個(1枚)120×20×1
1,931
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
29479688TG-MP8-120-20-10-2R1個(2枚)120×20×1
3,004
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
29479697TG-MP8-120-20-15-1R1個(1枚)120×20×1.5
2,220
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
29479706TG-MP8-120-20-20-1R1個(1枚)120×20×2
2,511
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
29479715TG-MP8-120-20-30-1R1個(1枚)120×20×3
3,295
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする