曜日別特売

熱伝導グリス

熱伝導グリス - Thermal Grizzly

スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。
取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。
非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。
先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。

セット内容本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)耐熱温度(℃)10~140熱伝導率(W/mk)73粘度(Pa・s)0.0021RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479724TG-C-001-R0.16(1g)
2,763
取扱い終了
29479740TG-C-005-R0.8(5g)
7,679
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする