曜日別特売

炭素繊維製サーマルパッド

炭素繊維製サーマルパッド - Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド - Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド - Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド - Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッド - Thermal Grizzly

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。
独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。
柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。
Intel 115X CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。
再利用が可能なため経済的です。
ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。

適合【GPU】Intel 115X シリーズセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)32×32×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29479749TG-CA-32-32-02-R
2,482
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする