曜日別特売

2.5インチHDDケース

2.5インチHDDケース - 変換名人

SATA接続の2.5インチSSD/HDDに対応 使用方法はUSBメモリーと同じく簡単 USB接続から電源を供給 冷却効果の高いアルミ製筐体を採用

適合【ドライブ】2.5インチ接続SATAのSSD、2.5インチSATA接続のHDD、【ドライブ端子】SATA接続方式USB 2.0内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29480038HC-S25/U2
982
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする