無添加 泡ボディソープ

無添加 泡ボディソープ - ペリカン石鹸

石鹸ベースだから洗浄成分100%植物由来。
無添加でありながらも使い心地と洗い心地にこだわりました。石鹸ベース&天然保湿成分グリセリン配合で、泡切れスッキリ!けれどしっとりのいいとこ取り!赤ちゃんから大人まで親子で使える泡タイプのボディソープです。
無添加:香料・着色料・防腐剤・酸化防止剤・アルコール・鉱物油・動物由来成分
石油系洗浄成分0%
ポンプを押し、適量の泡で洗った後、よく洗い流して下さい。

内容量1本(500mL)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用下さい。
※お肌に合わない時、すなわち次のような場合にはご使用をおやめ下さい。使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑)等や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないで下さい。
※目に入らないよう注意し、入った場合は、こすらず直ぐに水で洗い流し、異物感が残る場合は、眼科医にご相談下さい。
※極端に高温・低温の場所、直射日光のあたる場所を避けて保存して下さい。
※乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29481149-
1,000
929
1,022(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする