曜日別特売

アウトドアソープ

アウトドアソープ - ペリカン石鹸

キャンプ場でも使用可能!
天然由来成分100%の環境にやさしいボディ用石鹸《Outdoor soap》
夏のムシムシ※悩みをスッキリと洗い流す、バリアハーブの香りが特徴。※蒸し暑い季節のこと
植物釜焚き無添加素地に、シトロネラやハッカ油など12種の天然精油ブレンドのハーブアロマ(4%)を配合。さらに2種の植物オイルとカオリン配合でスッキリなめらかなお肌へ。
吊るして使える便利な泡立てネット付き。

用途
1.石鹸と付属のネットを水で濡らし、手でもみ込むように泡立てます。
2.たっぷりの泡ができたら、ネットから泡を絞り取り、手肌や体全体をやさしく洗ってください。
3.使用後は、石鹸とネットをよくすすぎ、十分に水を切ってから、吊り下げて乾かしてください。
内容量1個(80g)
注意
※お肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。
※お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
※ご使用中またはご使用後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た場合や直射日光があたり同様の症状が出た場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのままご使用を続けると症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入らないように注意し、入った場合はすぐに水で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※天然成分配合のため、色や香りに変化が生じることがありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29481438-
850
789
868(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする