MAMA BUTTER ママバター マイファーストフェムテックキット

MAMA BUTTER ママバター マイファーストフェムテックキット - スマイル(ビーバイ・イー)

気になるけど、デリケートな部分だから自分に合うか心配…という方向けの約2週間使える、ウォッシュとミストのセットに、1回分のクリーム&オイルパウチがついてくる、お試しセットです。

用途
ウォッシュ:適量を手に取り、包み込むようにやさしく洗った後、丁寧に洗い流してください。
ミスト:気になる箇所に、適量を直接スプレーして馴染ませます。また、肌汚れのふき取りとしても使用できます。
クリーム:ご使用の前に手指を清潔にし、適量を手に取り気になる部分にやさしくなじませてください。
オイル:ご使用の前に手指を清潔にし、適量を手に取り、気になる部分に優しくなでるようにマッサージします。
セット内容ウォッシュ:30mL、ミスト:15mL、クリーム(パウチタイプ):1g、オイル(パウチタイプ):0.5mL内容量1個
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※傷、はれもの、湿疹等、異常のある時は使わないでください。
※使用中または使用後、日光にあたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた時は、使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談をお勧めいたします。そのまま化粧品類の使用を続けますと悪化することがあります。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※極端に低温または高温になる場所や直射日光をさけ保管してください。
※天然由来成分配合のため、色・香りの変化やざらつきが出る場合がございますがご使用には問題ございません。
※開封後は半年を目安にお使いきりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29481490-
1,700
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする