MIKI LOCOS
女郎蜘蛛
農薬を使わず害虫対策
田畑や玄関、倉庫、ビニールハウスなどに吊るすだけ
ストラップ・ストラップ(ロング)・安全ピンで3種の取り付け方ができます
SDG’sな害虫対策
用途
クモの巣、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシなどの害虫対策に
材質
本体:PVC 安全ピン:ニッケルメッキ ヒモ:ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×30×105
適合害虫
クモ、ガ、アブラムシ、ブヨ、カメムシ
利用場所
屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29482698
M-46
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください