イカリ消毒
スーパークモジェット 2WAY
2WAYノズルで隠れた隙間にも使用可能/植栽・植え込みにも使用可
用途
殺虫+予防
主成分
ペルメトリン・d-T80-フタスリン
適合害虫
クモ
有効期間
約1か月
利用場所
屋外
内容量
1本(450mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29482707
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください