曜日別特売

HT20-3B Telephone

HT20-3B Telephone - JACOB JENSENHT20-3B Telephone - JACOB JENSENHT20-3B Telephone - JACOB JENSENHT20-3B Telephone - JACOB JENSENHT20-3B Telephone - JACOB JENSENHT20-3B Telephone - JACOB JENSEN

シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。

仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354内容量1台
注意
※壁掛け設置対応の固定用ネジは付属しておりません。
※本機の直流抵抗は354 Ω (最大) です。接続条件により使用できない場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29483267JJN010074シルバー
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29483276JJN010075シャンパンゴールド
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29483285JJN010076ブラック
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29483294JJN010077レッド
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29483310JJN010078ブルー
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29483319JJN010079ホワイト
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする