USB-シリアル変換アダプタ

USB-シリアル変換アダプタ SystemBase USB-シリアル変換アダプタ SystemBase USB-シリアル変換アダプタ SystemBase USB-シリアル変換アダプタ SystemBase USB-シリアル変換アダプタ SystemBase USB-シリアル変換アダプタ SystemBase

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止

用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続 仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2 寸法(mm)94.1×39×16.3 ブラック(ブルーの場合有り) 質量(g)60 ポート数(シリアル)2ポート 電源外部電源不要(USBバスポートから給電) ケーブル長(m)0.6 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux 保存温度(℃)-20~80 通信方式非同期シリアル通信/RS232C インターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed 保証期間1年間 梱包内容本体(USBケーブル本体一体型) ケーブル長(cm)60 使用環境湿度(%)5~95(非結露) フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF 各種認証CE、FCC、KC USBタイプUSB Type-A シリアルポートD-Sub9Pin/オス 通信速度(kbps)921.6 コントローラFT232R 内容量1個
注意
※製造ロットによりカラーがブラックの場合有り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29485744 Multi-2/USB RS232(USBロック付き)
オープン
12,980
14,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする