ACE(エース)
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)
ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。
ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。
打ち込み式のため作業効率が高いです。
用途
木部の接合に。
材質
亜鉛合金ダイカスト
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
内容量
1パック(4個)
注意
※打ち込み式はねじ込み式に比べて引抜強度が低くなります。高い引抜強度が必要な場合はねじ込み式タイプをご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485778
R-82
10
(参考)5.6~6.0
5
8
10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29485787
R-84
10
(参考)8.6~9.0
7
12
10
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
29485796
-
13
(参考)8.6~9.0
7
12
13
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください