ACE(エース)
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)
ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。
打ち込み式のため作業効率が高いです。
ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途
アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
内容量
1パック(4個)
注意
※打ち込み式はねじ込み式に比べて引抜強度が低くなります。高い引抜強度が必要な場合はねじ込み式タイプをご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485805
R-85
11.5
(参考)5.6~6.0
7.5
10.5
1.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
29485814
R-86
12
(参考)7.1~7.5
8
12.5
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
29485830
R-87
15.5
(参考)8.6~9.0
9.5
14.5
2.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください