曜日別特売

モリギン オニメナット Dタイプ(パック品)

モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)モリギン オニメナット Dタイプ(パック品) - ACE(エース)
(1件のレビュー)

ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。
ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。

用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)13寸法B(mm)13仕上亜鉛メッキ3価クロメート内容量1パック(4個)
注意
※挿入する木の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485839R-88(参考)7.7~8.0106.511.511
オープン
219
241(税込)
当日出荷
29485848R-89(参考)8.7~9.0107.512.512
オープン
249
274(税込)
当日出荷
29485857-(参考)13.0~13.3811.51610
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 木工治具の製作

鬼目ナットにも数種類のタイプがありますが、Dタイプはねじ込み式で引き抜き強度が高く(素人の感想ですが)感じます。木工の際の自作治具を作るとき愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする