ACE(エース)
モリギン ウッドアンカー インチタイプ(パック品)
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途
木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
寸法A(mm)
仕上
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29485945
-
20
(参考)13.5~14
20
3価クロメート
13.3
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
29485954
-
20
(参考)11~11.5
20
3価ユニクロ
10.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
29485970
-
25
(参考)11~11.5
25
3価クロメート
10.9
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください