ACE(エース)
モリギン 飾りナット 六角
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。六角レンチで締め付けるタイプです。
用途
組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M6
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29486164
R-66
GBメッキ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29486180
R-67
ニッケルメッキ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください