曜日別特売

モリギン ジョイント丸ナット

モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナット - ACE(エース)

一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。

用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理内容量1パック(4個)
注意
※木部に下穴を開けた後、ドライバー等を使用してお取付けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29486365R-65亜鉛合金ダイカスト131310M6
オープン
399
439(税込)
当日出荷
29486374R-126202012M8
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする